Ochelari de protecţie confortabili uvex i-5

Cod articol.: 096509 CLEAR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
798 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea lentilelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari cu brațe
Disc de nuanțare Clar
Marcarea lentilelor 2C-1,2W 1 FTKN
Proprietăți disc Fără aburire; Rezistent la substanţe chimice; UV400; rezistent la zgârieturi
Proprietăți cadru Braţe cu înclinare reglabilă; Braţe reglabile pe lungime; Perniţe reglabile pentru nas
Rezistență mecanică/termică disc F; K; N; T
Standard EN 166; EN 170
Grad de transmisie 91 %
Material disc Policarbonat
Nuanță, albastru Albastru noapte
partea descrisă, Albastru noapte Bügel; Rahmen; Bügel; Rahmen
Serie i-5
Denumirea producătorului uvex i-5
Supraochelari nu
Marcajul ramei W 166 FT CE
Identificare producător cadru W
Standarde de referință cadru EN 166
Rezistență mecanică/termică cadru F; T
Culoarea albastru; transparent
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,2
Identificare producător disc W
Clasă optică disc 1
Domeniu de utilizare Interior
Categoria de protecție II
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 096509 CLEAR
EAN / GTIN 4031101790749
Număr producător 9183265
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

Ochelari de protecţie cu design modern care datorită x-tended eyeshield oferă protecţie sporită împotriva particulelor, a prafului şi a murdăriei. Datorită posibilității triple de reglare a braţelor și punții nazale flexibile, se adaptează optim la orice formă a capului și oferă confort la purtare, fără senzație de apăsare, chiar la utilizare îndelungată. Datorită stratului de acoperire uvex supravision excellence, ochelarii nu se aburesc niciodată, iar pe exterior sunt rezistenţi la zgârieturi şi la substanţele chimice.

Standard:

EN 166; EN 170