Lunettes de protection confort uvex i-5

Réf.: 096509 CLEAR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
664 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit lunettes
Teinte des verres transparence
Identification des verres 2C-1,2W 1 FTKN
Caractéristiques disque Résistant aux rayures; UV400; propriété antibuée; résistance aux produits chimiques
Caractéristiques cadre coussinets réglables au niveau du pont; inclinaison des branches réglable; longueur des branches réglable
Résistance mécanique / thermique oculaire F; K; N; T
Norme EN 166; EN 170
Coefficient de transmission 91 %
Matériau disque polycarbonate
Teinte, bleu Bleu nocturne
Pièce décrite, Bleu nocturne Bügel; Rahmen; Bügel; Rahmen
Série i-5
Référence fabricant uvex i-5
Surlunettes non
Identification de la monture W 166 FT CE
Identification du fabricant monture W
Normes de référence monture EN 166
Résistance mécanique / thermique monture F; T
Couleur bleu; transparent
type de filtre d’oculaire 2C
Teinte oculaire 1,2
Identification du fabricant oculaire W
Classe optique oculaire 1
Domaine d’utilisation intérieur
Catégorie de protection II
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 096509 CLEAR
EAN / GTIN 4031101790749
Réf. fabricant 9183265
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Lunettes de protection modernes, offrant une protection renforcée contre les particules, les poussières et les saletés grâce au système x-tended eyeshield. Grâce à la triple possibilité de réglage des branches et au support de nez flexible, elles s'adaptent de manière optimale à chaque forme de tête et offrent un confort maximal, même en cas d'utilisation prolongée. Le revêtement uvex supravision excellence assure un effet antibuée durable et une résistance aux rayures et aux produits chimiques sur la surface extérieure du verre.

Norme:

EN 166; EN 170