• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Comfort-veiligheidsbril uvex i-5

Artikelnummer: 096509 CLEAR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
891 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Coating: beslaat niet; bestand tegen chemicaliën; krasvast
  • UV-bescherming: UV400
  • Montuureigenschap: Beugellengte verstelbaar; Hellingshoek beugel verstelbaar; Neuspads instelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie i-5
Montuuraanduiding W 166 FT CE
Brillenglasaanduiding 2C-1,2W 1 FTKN
Coating beslaat niet; bestand tegen chemicaliën; krasvast
UV-bescherming UV400
Montuureigenschap Beugellengte verstelbaar; Hellingshoek beugel verstelbaar; Neuspads instelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096509 CLEAR
EAN/GTIN 4031101790749
Nummer fabrikant 9183265
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsbril met modern design, die met x-tended eyeshield een verhoogde bescherming biedt tegen deeltjes, stof en vuil. Dankzij de 3-voudige verstelmogelijkheid van de pootjes en de flexibele neusbrug past deze zich optimaal aan elke hoofdvorm aan en biedt deze een drukvrij draagcomfort, ook bij langdurig gebruik. Door de uvex supravision excellence coating is de bril langdurig wasemvrij en aan de buitenzijde krasvast en bestand tegen chemicaliën.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan