Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par Flextril™ 101V, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094796 7
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: Certifikat za živila
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (JKNOPT)
  • Standard/uredba: EN 374

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Flextril™
Vsebina 1
Lastnosti rokavic Certifikat za živila
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
Oznaka proizvajalca Flextril™ 101V
Velikost rokavic 7
EN 374 Tip A (JKNOPT)
Odpornost proti kemikalijam JKONPT
EN 388 2X01X
Material Nitril
Nosilni material Nitril
AQL 0,65
Dolžina 330 mm
Debelina 0,28 mm
Barva modra
Uporaba za večkratno uporabo
Debelina stene 0,28 mm
Standard/uredba EN 374
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094796 7
EAN/GTIN 13603835716098
Številka proizvajalca 32-3011E/7S/N
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Flextril™ 101 V. Zaščitna rokavica iz nitrila za zaščito pred kemikalijami za suho in mokro delovno okolje. Z vgrajeno tehnologijo Honeywell Moisture Dispersion za visoko udobje nošenja. Visoka mobilnost prstov in odličen oprijem zahvaljujoč prevleki Flextril™. QR koda na hrbtni strani zagotavlja preprost in hiter dostop do vseh pomembnih tehničnih dokumentov in specifikacij. Dovoljenje za stik z živili.
Zaščitne delovne rokavice kategorije III.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.