• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Flextril™ 101V, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094796 7
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (JKNOPT)
  • Norm/verordening: EN 374

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Flextril™
Inhoud 1
Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Artikelomschrijving producent Flextril™ 101V
Handschoenmaat 7
EN 374 Type A (JKNOPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKONPT
EN 388 2X01X
Materiaal Nitril
Dragermateriaal Nitril
AQL 0,65
Lengte 330 mm
Dikte 0,28 mm
Kleur blauw
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Wanddikte 0,28 mm
Norm/verordening EN 374
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094796 7
EAN/GTIN 13603835716098
Nummer fabrikant 32-3011E/7S/N
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Omschrijving

Uitvoering:

Flextril™ 101V. Handschoenen van nitril voor bescherming tegen chemicaliën voor droge en natte werkomgevingen. Met geïntegreerde Honeywell Moisture Dispersion technologie voor een hoog draagcomfort. Goed beweegbaarheid van de vingers en uitstekende grip dankzij de Flextril™-coating. De QR-code op de achterkant van de hand biedt eenvoudige en snelle toegang tot alle belangrijke technische documenten en specificaties. Toegestaan voor het contact met levensmiddelen.
Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan