Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par Flextril™ 211, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094797 7
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: Certifikat za živila
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (JKMOPT)
  • Standard/uredba: EN 374

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Flextril™
Vsebina 1
Lastnosti rokavic Certifikat za živila
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
Oznaka proizvajalca Flextril™ 211
Velikost rokavic 7
EN 374 Tip A (JKMOPT)
Odpornost proti kemikalijam JKMOPT
EN 388 4X21A
EN 407 X1XXXX
Material Nitril
Nosilni material Nitril
AQL 0,65
Dolžina 350 mm
Debelina 1,3 mm
Barva modra/siva
Uporaba za večkratno uporabo
Debelina stene 1,3 mm
Standard/uredba EN 374
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094797 7
EAN/GTIN 13603835714117
Številka proizvajalca 33-3150E/7S
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Flextril™ 211. Zaščitna rokavica iz nitrila za zaščito pred kemikalijami z nizko zaščito pred vrezi. Z vgrajeno tehnologijo Honeywell Moisture Dispersion za visoko udobje nošenja. Visoka mobilnost prstov in odličen oprijem zahvaljujoč prevleki Flextril™. QR koda na hrbtni strani zagotavlja preprost in hiter dostop do vseh pomembnih tehničnih dokumentov in specifikacij. Dovoljenje za stik z živili.
Zaščitne delovne rokavice kategorije III.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.