Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par Flextril™ 101V 10

Št. art.: 094796 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Certifikat za živila
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (JKNOPT)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Flextril™
Lastnosti rokavic Certifikat za živila
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
Oznaka proizvajalca Flextril™ 101V
Velikost rokavic 10
EN 374 Tip A (JKNOPT)
Odpornost proti kemikalijam JKONPT
EN 388 2X01X
Material Nitril
Nosilni material Nitril
AQL 0,65
Dolžina 330 mm
Debelina 0,28 mm
Barva modra
Uporaba za večkratno uporabo
Debelina stene 0,28 mm
Standard/uredba EN 374
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094796 10
EAN/GTIN 883940392059
Številka proizvajalca 32-3011E/10XL/N

Opis

Izvedba:

Flextril™ 101 V. Zaščitna rokavica iz nitrila za zaščito pred kemikalijami za suho in mokro delovno okolje. Z vgrajeno tehnologijo Honeywell Moisture Dispersion za visoko udobje nošenja. Visoka mobilnost prstov in odličen oprijem zahvaljujoč prevleki Flextril™. QR koda na hrbtni strani zagotavlja preprost in hiter dostop do vseh pomembnih tehničnih dokumentov in specifikacij. Dovoljenje za stik z živili.
Zaščitne delovne rokavice kategorije III.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.