Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár Flextril™ 101V, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094796 7
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 páry
  • K objednání po násobcích: 12 páry
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Flextril™
Označení výrobce Flextril™ 101V
Odolnost vůči chemikáliím JKONPT
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 0
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Typ typ A
Tloušťka 0,28 mm
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril
EN 388 Code 2X01X
Barva Modrá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 7
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388
Nosný materiál Nitril
Povlak Plný povlak
s podšívkou ne
Vlastnosti Schváleno ke kontaktu s potravinami
Kategorie ochrany III
Celková délka L 330 mm
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094796 7
EAN / GTIN 3603835757650
Číslo výrobce 32-3011E/7S/N
Výrobce/odpovědná osoba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Provedení:

Flextril™ 101V. Nitrilová rukavice proti chemikáliím pro suchá a mokrá pracovní prostředí. S integrovanou technologií Honeywell Moisture Dispersion pro vysoký komfort nošení. Vysoká pohyblivost prstů a vynikající spolehlivost uchopení díky povrchové úpravě Flextril™. QR kód na hřbetě ruky poskytuje snadný a rychlý přístup ke všem důležitým technickým dokumentům a specifikacím. Schváleno pro kontakt s potravinami.
Ochranné rukavice kategorie III.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.