Par rukavica za zaštitu od kemikalija Flextril™ 101V, Veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094796 7
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina rukavice Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Funkcija rukavice: Certifikat za prehrambene namirnice
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374
  • EN 374: Tip A (JKNOPT)
  • norma/smjernica: EN 374

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Flextril™
Sadržaj 1
Funkcija rukavice Certifikat za prehrambene namirnice
Razred zaštite Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374
oznaka proizvođača Flextril™ 101V
Veličina rukavice 7
EN 374 Tip A (JKNOPT)
Otpornost na kemikalije JKONPT
EN 388 2X01X
Materijal Nitril
Materijal nosača Nitril
AQL 0,65
Duljina 330 mm
Debljina 0,28 mm
Boja plavo
Primjena višekratno
Debljina zida 0,28 mm
norma/smjernica EN 374
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od kemikalija
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od kemikalija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094796 7
EAN / GTIN 13603835716098
Broj proizvođača 32-3011E/7S/N
Proizvođač/odgovorna osoba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Flextril™ 101V Nitrilna kemijska zaštitna rukavica za suho i vlažno radno okruženje. S integriranom tehnologijom disperzije Honeywell Moisture Dispersion za udobno nošenje. Velika pokretljivost prsta i odlično držanje zahvaljujući prevlaci Flextril™. QR kod na stražnjoj strani ruke pruža jednostavan i brz pristup svim važnim tehničkim dokumentima i specifikacijama. Odobrene za kontakt s prehrambenim namirnicama.
Zaštitne rukavice kategorije III.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.