{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Lastnosti rokavic | Certifikat za živila | |
| EN 374 | Typ B (KPT) | |
| Material | Nitril | |
| Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374 | |
| Debelina | 0,07 mm | |
| Dolžina | 245 mm | |
| Vsebina | 100 | |
| Barva | črna | |
| AQL | 1,5 | |
| Uporaba | za enkratno uporabo | |
| Vrsta izdelka | Einweghandschuh |
| Številka izdelka | 094728 11 | |
| EAN/GTIN | 10076490609211 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |