• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Einweg-Handschuh-Set MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094728 11
Neuheit
Preis pro 1 Stück (0,08 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
251 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Handschuheigenschaft: Lebensmittel Zertifizierung
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Lebensmittel Zertifizierung
EN 374 Typ B (KPT)
Material Nitril
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374
Stärke 0,07 mm
Länge 245 mm
Inhalt 100
Farbe schwarz
AQL 1,5
Verwendung einweg
Produktart Einweghandschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094728 11
EAN / GTIN 10076490609211
Hersteller/verantwortliche Person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beschreibung

Ausführung:

Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III. Puderfrei.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Hohe Tastensensibilität mit strukturierten Fingerspitzen. In markantem Schwarz. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374