• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di guanti monouso MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732, Misure guanti da lavoro: 11

Codice art.: 094728 11
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (CHF 0.10 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: Idoneo al contatto con alimenti
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Idoneo al contatto con alimenti
EN 374 Typ B (KPT)
Materiale Nitrile
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374
Spessore 0,07 mm
Lunghezza 245 mm
Contenuto 100
Colore nero
AQL 1,5
Utilizzo monouso
Tipo di prodotto Einweghandschuh

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094728 11
EAN / GTIN 10076490609211
Produttore/persona responsabile Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

Set di guanti monouso in distributore. Categoria III. Senza polvere.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Elevata sensibilità tattile grazie alle punte delle dita testurizzate. In un deciso colore nero. Idoneo per il contatto con gli alimenti. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374