• A surcharge was added to this item price.

Sada jednorázových rukavic MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094728 11
Nový produkt
Cena za 1 ks (CZK 3,26 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
182 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MicroFlex® MidKnight™ Touch
Označení výrobce MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
Obsah ks 100 ks
Typ Typ B
Tloušťka 0,07 mm
Barva Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 11
Opakované použití Jednorázové
Jednotka Ks
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 1,5
Norma EN 374:2016; EN ISO 21420
Nosný materiál Nitril
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ne
Vlastnosti Bezlatexové; Schváleno ke kontaktu s potravinami
Kategorie ochrany III
Celková délka L 245 mm
Hmotnost celkem 3,5 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094728 11
EAN / GTIN 10076490609211
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Sada jednorázových rukavic v dávkovacím boxu. Kategorie III. Neobsahují pudr.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Vysoká citlivost tlačítek s texturou na špičkách prstů. V nápadné černé barvě. Schváleno pro kontakt s potravinami. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374