Delovne rokavice, par uvex athletic D5XP 11

Št. art.: 094464 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    11,94 € / par
  • od 10 par
    9,95 € / par
po ponudbi
Na zalogi
308 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Primerne za zaslone na dotik
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Razred zaščite pred vrezi: D

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Primerne za zaslone na dotik
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
EN 388 4X43D
Nosilni material HPPE, Stahl, Polyamid, Elastan
Prevleka Nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Barva siva / antracitna
Velikost rokavic 11
Masa 58 g
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Razred zaščite pred vrezi D
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094464 11
EAN/GTIN 4048612062395
Številka proizvajalca 6003011

Opis

Izvedba:

uvex athletic D5XP. Izredno lahka delovna rokavica z zaščito pred vrezi (raven D) z visoko zračnostjo in zelo dobrim oprijemom v suhem in rahlo vlažnem okolju. Ojačan pregib palca zagotavlja povečano zaščito pred obrabo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.