Par de guantes uvex athletic D5XP, Talla de los guantes: 11

Número de artículo: 094464 11
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    12,09 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 10 pares(es)
    10,07 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
799 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Serie athletic
Denominación del fabricante uvex athletic D5XP
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 D
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 3
Resistencia al corte (TDM) D
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Espuma de nitrilo
Material recubrimiento, Recubrimiento en las yemas de los dedos Espuma de nitrilo
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Código EN 388 4X43D
Color gris; negro
Método de lavado Lavado industrial
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 11
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN ISO 21420
Material de base Fibra HPPE; Fibra metálica; Poliamida
Recubrimiento Recubrimiento en las yemas de los dedos; Superficie de la palma de la mano
Con forro no
Características Agarre con aceite; Agarre en mojado; Articulación del pulgar reforzada; transpirable
Categoría de protección II
Peso total 58 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094464 11
EAN / GTIN 4048612062395
Número del fabricante 6003011
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

uvex athletic D5XP. Guante protector frente a cortes especialmente ligero (Level D) con una elevada transpirabilidad y una seguridad de agarre muy buena en entornos secos y ligeramente húmedos. La articulación del pulgar reforzada aumenta la protección contra el desgaste.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.