Pereche de mănuşi uvex athletic D5XP, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol.: 094464 11
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    11,85 € / 1 pereche
  • de la 10 perechi
    9,87 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
799 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Serie athletic
Denumirea producătorului uvex athletic D5XP
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 D
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 3
Rezistenţă la tăiere (TDM) D
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Spumă de nitril
Material acoperire, Strat de acoperire la vârful degetelor Spumă de nitril
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 388 4X43D
Culoarea gri; negru
Procesul de spălare Spălare industrială
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 11
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Fibre HPPE; Fibră de metal; Poliamidă
Strat de acoperire Strat de acoperire la vârful degetelor; Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Prindere în mediu uleios; Prindere în mediu umed; permite pielii să respire; Întăritură la articulaţia degetului mare
Categoria de protecție II
Greutate totală 58 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094464 11
EAN / GTIN 4048612062395
Număr producător 6003011
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

uvex athletic D5XP. Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor (clasa D), extrem de uşoară, care permite o bună circulaţie a aerului şi siguranţă maximă la prindere în medii uscate şi uşor umede. Articulaţia întărită a policeului asigură o protecţie ridicată la uzură.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.