Delovne rokavice, par 6360 // OIL GRIP CUT, Velikost rokavic: 10

Št. art.: 094458 10
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    11,26 € / 1 par
  • od 10 par
    9,38 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
1.444 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 D
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) X
Odpornost proti trganju 4
Odpornost proti prebadanju 2
Odpornost proti urezu (TDM) D
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, prevleka dlani Nitril
Material prevleke, popolna prevleka Nitril
EN 388 koda 4X42D
Barva sive; črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 10
Področje uporabe večnamensko
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Tehnologija pletenja (finost) 13G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material HPPE-vlakna
Prevleka prevleka dlani; popolna prevleka
Podloženo nein
Lastnosti oprijem v mokrem; oprijem v olju
Kategorija zaščite II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094458 10
EAN/GTIN 4059904037441
Številka proizvajalca 6360/10
Proizvajalec/odgovorna oseba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Izvedba:

6360 Oil Grip Cut. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s tehnologijo Oil Grip. Popolna prevleka iz nitrila in dodatna prevleka dlani iz peskanega nitrila omogočata odpornost proti olju in varen oprijem oljnih in mastnih predmetov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.