Handske, par HyFlex® 11-819 ESD 9

Art-nr: 094354 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    86,52  SEK / par
  • Från 12par
    72,12  SEK / par
på begäran
I lager
946 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt; Allergikerhudvänlig; Lämplig för pekskärm
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Stickningsteknik: 18G
  • Skärskyddsklass: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 12
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; Allergikerhudvänlig; Lämplig för pekskärm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EN 388 3121A
Hållarmaterial Nylon-spandex
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Längd 195 mm
Färg blå
Handskstorlek 9
vikt 16,6 g
Stickningsteknik 18G
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Material Nitrilskum
Skärskyddsklass A
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094354 9
EAN/GTIN 10076490614048
Tillverkarens nummer 11-819 7

Benämning

Utförande:

HyFlex® 11-819 ESD. Perfekt kombination av bärkomfort, fingerrörlighet och ESD-/pekskärmskompatibilitet. Skyddsprodukt mot elektrostatisk urladdning. Som beståndsdel i jordningskedjan får den också bäras i områden med explosionsrisk. Dermatologiskt testad med Dermatest®, Öko-Tex-certifierad.

Norm:

EN 16350
EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning. Lämpar sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.