Delovne rokavice, par 8800 // FLEXIBLE FIT 10

Št. art.: 094238 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    4,86 € / par
  • od 12 par
    4,05 € / par
po ponudbi
Na zalogi
2.595 kosov na zalogi
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Tehnologija pletenja: 13G

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Vsebina 12
EN 388 4121X
Nosilni material Najlon
Prevleka Nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Barva črna/siva
Velikost rokavic 10
Tehnologija pletenja 13G
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094238 10
EAN/GTIN 4059904105164
Številka proizvajalca 8800/10

Opis

Izvedba:

8800 FLEXIBLE FIT. Nedrseče delovne rokavice s prevleko iz nitril pene na posebni elastični pleteni tkanini za dobro udobje nošenja. Primerne tudi za vlažno in rahlo oljno delovno okolje.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.