{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Odpornost proti ognju, stopnja 4 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Dolžina | 340 mm | |
Nosilni material | Cepljeno goveje usnje | |
Material | Cepljeno goveje usnje | |
Velikost rokavic | 9 | |
EN 388:2003 | 3124 | |
EN 388 | 3243X | |
EN 407 | 41324X | |
EN 12477 | Tip A | |
Varilni postopek | MIG/MAG | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Zaščitne delovne rokavice za varilce | |
Barva | rjava | |
Vrsta izdelka | Zaščitne delovne rokavice za varilce |
Številka izdelka | 094124 9 | |
EAN/GTIN | 8718564520651 | |
Številka proizvajalca | 10-2392/L |