Paio di guanti protettivi per saldatori 10-2392 9

Codice art.: 094124 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  17.60 / paia
  • da 10 paia
    CHF  14.65 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo riutilizzabile
Lunghezza 340 mm
Materiale supporto Crosta di bovino
Materiale Crosta di bovino
Misure guanti da lavoro 9
EN 388:2003 3124
EN 388 3243X
EN 407 41324X
EN 12477 Modello A
Saldatura MIG/MAG
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti per saldatura
Colore marrone
Tipo di prodotto Guanti per saldatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094124 9
EAN / GTIN 8718564520651
Codice del produttore 10-2392/L

Descrizione

Esecuzione:

10-2392. Guanto per saldatori in crosta di bovino con pollice diritto e rinforzato per consentirne un migliore utilizzo nelle operazioni di saldatura MAG. Con cucitura KEVLAR® 3 ply e fodera interna in cotone. Elevato isolamento termico.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.