Paire de gants de soudeur 10-2392 9

Réf.: 094124 9

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  17.60 / Paire
  • De 10 Paire
    CHF  14.65 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Résistance à la flamme, niveau 4
Utilisation réutilisable
Longueur 340 mm
Matériau support Croûte de bovin
Matière Croûte de cuir de bovin
Taille des gants 9
EN 388:2003 3124
EN 388 3243X
EN 407 41324X
EN 12477 Type A
Procédé de soudage MIG/MAG
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants pour soudeurs
Couleur brun
Type de produit Gants pour soudeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094124 9
EAN / GTIN 8718564520651
Réf. fabricant 10-2392/L

Description

Exécution:

10-2392. Gants de soudeur en croûte de cuir avec pouces droits et renforcés pour faciliter l’utilisation lors du soudage MAG. Avec coutures en KEVLAR® 3 ply et doublure intérieure en coton. Isolation thermique élevée.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.