{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Otpornost na plamen stupanj 4 | |
Primjena | višekratno | |
Duljina | 340 mm | |
Materijal nosača | Goveđa špalt koža | |
Materijal | Goveđa špalt koža | |
Veličina rukavice | 9 | |
EN 388:2003 | 3124 | |
EN 388 | 3243X | |
EN 407 | 41324X | |
EN 12477 | Tip A | |
Postupak varenja | MIG/MAG | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavice za varioce | |
Boja | smeđa | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za varioce |
Broj artikla | 094124 9 | |
EAN / GTIN | 8718564520651 | |
Broj proizvođača | 10-2392/L |