• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes protectores de soldador 10-2392 9

Número de artículo: 094124 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    14,56 € / par
  • de 10par
    12,14 € / par
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes Resistencia a las llamas nivel 4
Aplicación reutilizable
Longitud 340 mm
Material de base Cuero vacuno hendido
Material Cuero vacuno hendido
Talla de guante 9
EN 388:2003 3124
EN 388 3243X
EN 407 41324X
EN 12477 Tipo A
Procedimiento de soldadura MIG/MAG
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes de soldador
Color marrón
Tipo de producto Guantes de soldador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094124 9
EAN / GTIN 8718564520651
Número del fabricante 10-2392/L

Descripción

Ejecución:

10-2392. Guante de soldador de cuero desdoblado con pulgar recto reforzado para mejorar la aplicación en la soldadura MAG. Con costura de KEVLAR® 3 ply y forro interior de algodón. Elevado aislamiento térmico.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.