{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, modra | Azurno modra | |
| Barvni odtenek, črna | Črno modra | |
| Delež tkanine, poliester | 100 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 40 °C | |
| Serija | ACCELERATE | |
| Oznaka proizvajalca | Hard Shell Jacke ACCELERATE | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Barva | modra; črna | |
| Sestava tkanine | poliester | |
| Gostota tkanine | 210 g/m2 | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Sušenje | ne sušite v sušilnem stroju | |
| Likanje | ne likajte | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | mokro čiščenje | |
| Vrsta uporabe | dežna zaščita | |
| Vodoodpornost | 10.000 mm | |
| Število žepov, Notranji žep | 1 kos | |
| Lastnost zadrge | V eno smer | |
| Predel zapirala je pokrit, zadrga | da | |
| Snemljiva kapuca | Da | |
| Mednarodna velikost, Univerzalne | 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; S | |
| Vrsta izdelka | jopič | |
| Vrsta žepa | Prsni žep; Notranji žep; Stranski žep | |
| Zadrga | Elastični trak; zadrga | |
| Kapuca | da | |
| Lastnosti | odporen na veter; odsevna; podložen; vodoodbojen; zaščita pred vremenskim vplivi; zračen | |
| Spol | Univerzalne | |
| Standard | EN 343 | |
| Kategorija zaščite | II |
| Številka izdelka | 091574 S | |
| EAN/GTIN | 5711074708604 | |
| Številka proizvajalca | 18301-231-91010 S | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |