Pleten pulover ACCELERATE, črno modra, Univerzalna velikost: S

Št. art.: 091583 S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

MASCOT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki MASCOT

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg bokov cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, črna Črno modra
Delež tkanine, poliester 100 %
Temperatura, nežno pranje 40 °C
Serija ACCELERATE
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva modra; črna
Sestava tkanine poliester
Gostota tkanine 300 g/m2
Postopek pranja nežno pranje
Sušenje običajno sušenje v sušilnem stroju
Likanje ne likajte
Beljenje brez beljenja
Kemično čiščenje mokro čiščenje
Vrsta izdelka majica/pulover
Mednarodna velikost S
Prilagodljivost ozko prilegajoče
Število žepov 3 kos
Spol Univerzalne
Dolžina rokavov z dolgimi rokavi
Lastnosti odporen na veter; z zadrgo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091583 S
EAN/GTIN 5711074650064
Številka proizvajalca 18105-951-010 S
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Izvedba:

Ergonomično prilagojen pleteni pulover z zadrgo po celotni dolžini je primeren zlasti za vetrovne vremenske pogoje, saj zakrit vetrni rob zadrži veter. Odsevni efekti izboljšajo vidnost v delovnem okolju. Prijeten občutek pri nošenju dopolnjuje elastični trak na zapestjih in v pasu.
  • Prsni žep z zadrgo.
  • Gumijasta vrvica na rokavih in v pasu.
  • Sprednji žepi z zadrgo.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "ACCELERATE" Poglej vse