{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, črna | Črno modra | |
| Delež tkanine, poliester | 100 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 40 °C | |
| Serija | ACCELERATE | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | modra; črna | |
| Sestava tkanine | poliester | |
| Gostota tkanine | 300 g/m2 | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Sušenje | običajno sušenje v sušilnem stroju | |
| Likanje | ne likajte | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | mokro čiščenje | |
| Vrsta izdelka | majica/pulover | |
| Mednarodna velikost | M | |
| Prilagodljivost | ozko prilegajoče | |
| Število žepov | 3 kos | |
| Spol | Univerzalne | |
| Dolžina rokavov | z dolgimi rokavi | |
| Lastnosti | odporen na veter; z zadrgo |
| Številka izdelka | 091583 M | |
| EAN/GTIN | 5711074650057 | |
| Številka proizvajalca | 18105-951-010 M | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |