Megztinis ACCELERATE, juodai mėlynos spalvos, unisex dydis: M

Prekės Nr.: 091583 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, juoda Juodai mėlyna
Audinio dalis, poliesteris 100 %
Temperatūra, švelnus skalbimas 40 °C
Serija ACCELERATE
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva mėlyna; juoda
Audinio sudėtis poliesteris
Audinio tankis 300 g/m2
Skalbimo procedūra švelnus skalbimas
Džiovinimas galima džiovinti džiovyklėje
Lyginti nelyginti
Balinta nebalinti
Cheminis valymas šlapias valymas
Produkto rūšis megztinis / džemperis
Tarptautiniai dydžiai M
Tinkama forma glaudžiai priglud.
Kišenių skaičius 3 vnt.
Lytis Unisex
Rankovių ilgis ilgos rankovės
Savybės nepraleidžia vėjo; su užtrauktuku

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091583 M
EAN / GTIN 5711074650057
Gamintojo numeris 18105-951-010 M
Gamintojas / atsakingas asmuo Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Germany, www.mascot.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškai pritaikytas megztinis su užtrauktuku per visą ilgį yra ypač tinkamas vėjuotoms oro sąlygoms, nes yra nuo oro sąlygų sauganti juosta apsaugo nuo vėjo, kuri nepraleidžia vėjo. Dėl šviesą atspindinčių elementų pagerinamas matomumas aplinkoje. Maksimalų dėvėjimo komfortą užtikrina elastinė juosta suapvalinta ties riešais ir apačia.
  • Kišenė ant krutinės su užtrauktuku.
  • Guminė virvelė ties rankogaliais ir apačioje.
  • Priekinės kišenės su užtrauktuku.