Softshell jopič ACCELERATE, črno modra, Univerzalna velikost: M

Št. art.: 091579 M
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

MASCOT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki MASCOT

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg bokov cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, črna Črno modra
Delež tkanine, poliester 100 %
Temperatura, nežno pranje 40 °C
Serija ACCELERATE
Oznaka proizvajalca ACCELERATE
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva modra; črna
Sestava tkanine poliester
Gostota tkanine 280 g/m2
Postopek pranja nežno pranje
Sušenje ne sušite v sušilnem stroju
Likanje ne likajte
Beljenje brez beljenja
Lastnost zadrge V eno smer
Predel zapirala je pokrit, zadrga da
Mednarodna velikost, Univerzalne M
Vrsta izdelka jopič
Vrsta žepa Prsni žep; Notranji žep; Stranski žep
Zadrga zadrga
Kapuca ne
Lastnosti odsevna; stoječi ovratnik; zaščita pred vremenskim vplivi; zračen
Spol Univerzalne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091579 M
EAN/GTIN 5711074933532
Številka proizvajalca 20102-253-010 M
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Izvedba:

Udobna softshell jakna ogreje telo s flisom na notranji strani in je še vedno zračna. Odsevni efekti poskrbijo za boljšo vidnost.
  • Sprednja zadrga z notranjim zakritim vetrnim robom.
  • Notranji žep.
  • Prsni žep z zadrgo.
  • Sprednji žepi z zadrgo.
  • Elastičen trak na rokavih.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "ACCELERATE" Poglej vse