{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | Kaseta | |
| Širina odtisa | 30 mm | |
| Širina kolesa | 4 mm | |
| Število mest | 8 | |
| Vrsta izdelka | udarni označevalnik | |
| Znaki | 0 – 9 | |
| Višina pisave | 5 mm | |
| Trdota materiala za vtiskovanje znakov maks. | 1.500 N/mm2 |
| Številka izdelka | 085471 5 | |
| EAN/GTIN | 4250191110361 | |
| Številka proizvajalca | 1810 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 Remscheid, Deutschland, www.steelstampshop.de |