Označevalnik za trajno označevanje Dura-Ink® 15, Barva pisave: B

Št. art.: 085154 B
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.413 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva pisave Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Dura Ink 15
Maksimalna debelina črte 3 mm
Minimalna debelina črte 1,5 mm
Barva za pisanje modra
Pretična kapa Da
vodoodporni Da
Vrsta izdelka Pisala za trajno označevanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085154 B
EAN/GTIN 048615960258
Številka proizvajalca 096025
Proizvajalec/odgovorna oseba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Opis

Izvedba:

Dura-Ink® 15 z okroglo konico, debelina črte 1,5 − 3 mm.

Uporaba:

Za pisanje na različne materiale, kot so kovine, umetne mase, les ipd.