• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

PVC lepicí páska měkká, Barva: BLACK

Artiklové číslo: 083641 BLACK
Cena za 1 ks (CZK 41,15 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 471F
Barva Černá
Sklad, vlhkost vzduchu min. 50 %
Teplota skladování min. 20 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PVC fólie
Lepicí hmota Kaučuk / pryskyřice
Lepicí síla na ocel 3,9 N/mm
Roztažnost 265 %
Pevnost v tahu 31,5 N/mm
Odolnost proti teplotám do 75 stupně
Doba použitelnosti od data výroby 12 měsíce
Liner k dispozici ne
Použití Krycí práce; Označení
Vlastnosti Odolné proti oděru; Odstranění beze zbytku; Tlumící; odolné vůči chemikáliím; tepelně vodivý
Délka L 33 m
Šířka B 50 mm
Tloušťka S 0,13 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083641 BLACK
EAN / GTIN 50051115688244
Číslo výrobce 7100044330
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Pásku 3M™ 471F je možné používat ke značení nebezpečných oblastí a průchodů, k zakrytí při lakování a také pro barevné značení nebo ozdobné lišty. Drží na nejrůznějším povrchu a proto je možné její rychlé umístění bez kapek a také bez sušení a čištění a může se opět stáhnout bez zbytků lepidla.
Barevné a podlahové značení 3M™ jsou optimálně vhodná pro oblast údržby budov a zlepšení bezpečnosti zařízení. Speciální struktura barevné PVC lepicí pásky je odolná proti poškrábání, oděru, větrným podmínkám a také většině chemikálií. Jednoduchá manipulace, velmi přiléhavé také na nerovném povrchu.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.