{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 471F | |
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | PVC-folie | |
Häftmassa | Gummi-harts | |
Limstyrka på stål | 3,9 N/mm | |
Elasticitet | 265 % | |
Draghållfasthet | 31,5 N/mm | |
temperaturbeständig upp till | 75 °C | |
Liner finns | nej | |
lagringstemperatur | 20 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 12 månad | |
Färg | svart | |
Längd | 33 m | |
Bredd | 50 mm | |
Tjocklek | 0,13 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083641 BLACK | |
EAN/GTIN | 50051115688244 | |
Tillverkarens nummer | 7100044330 |