{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 471F | |
| Spalva | juoda | |
| Sandėlio drėgmė nuo | 50 % | |
| Sandėliavimo temperatūra nuo | 20 °C | |
| Lipnios juostos rulonų kiekis | 1 vnt. | |
| Turinys | Vienas gabalas | |
| Produkto rūšis | lipni juosta | |
| Lipnios juostos rūšis | vienpus. | |
| Bazinė medžiaga | PVC folija | |
| Lipni masė | kaučiukas / derva | |
| Klijų stiprumas ant plieno | 3,9 N/mm | |
| Tamprumas | 265 % | |
| Stipris tempiant | 31,5 N/mm | |
| Atsparus temperatūrai maks. | 75 laipsniai | |
| Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 12 mėnuo | |
| Yra pamušalas | ne | |
| Matavimo ribos | Išorė; Vidus; glotniems pagrindams; šiurkštiems pagrindams | |
| Paskirtis | Tvirtinimas; maskavimas; žymėjimas | |
| Savybės | atspar. dilimui; atspari oro sąlygoms; atsparus chemikalams; lankst.; likučių šalinimas | |
| Ilgis | 33 m | |
| Plotis | 50 mm | |
| Storis | 0,13 mm |
| Produkto numeris | 083641 BLACK | |
| EAN / GTIN | 50051115688244 | |
| Gamintojo numeris | 7100044330 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |