{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | LOCTITE 55 | |
| Barva | bela | |
| Črtalo na voljo | ne | |
| Kemična osnova | PA-multifilament | |
| Razred trdnosti | manj trdno | |
| Minimalna delovna temperatura | −55 °C | |
| Najvišja delovna temperatura | 130 °C | |
| Širina | 12 mm | |
| Minimalna temperatura skladiščenja | 8 °C | |
| Maksimalna temperatura shranjevanja | 21 °C | |
| Primerno za področje uporabe | Cevni navoj; cevno tesnilo; sanitarno področje; sredstvo za tesnenje navoja | |
| Dolžina | 160 m | |
| Obstojnost od datuma proizvodnje | 59 mesec | |
| Primerno za material | umetne mase; kovina | |
| Za vrsto navoja | vse | |
| Za velikost navoja M do | M110 | |
| Lastnosti tesnila | se ne strdi; trajna elastičnost | |
| Vrsta izdelka | tesnilni traki | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 083312 55 | |
| EAN/GTIN | 4058093058244 | |
| Številka proizvajalca | 2056936 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |