Kierretiivistyslangat, 160 m, Valmistajan tunnus: 55

Tuote nro.: 083312 55
Hinta per 1 kpl (0,15 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
536 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajan tunnus Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä LOCTITE 55
Kemiallinen perusta PA-multifilamentti
Käyttölämpötila-alue −55 °C - 130 °C
Ominaisuudet ei kovettamista
soveltuu materiaalille Metalli; muovi
Kierrekoolle M enint. M110
Kierrekoolle tuumaa 4 tuuma
Lujuusluokka matalalujuuksinen
Väri valkoinen
Pituus 160 m
Säilytyslämpötila 8 °C - 21 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 59 kk
Tuotetyyppi Tiivistenauha

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 083312 55
EAN / GTIN 4058093058244
Valmistajan numero 2056936
Valmistaja/vastuuhenkilö Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Kuvaus

Malli:

Tiivistysaineet korvaavat hampun, tiivistysnauhat ja -tahnat, ja kestävät kaasuja, nesteitä, ilmaa, vettä, öljyjä, hiilivetyjä ja monia kemiallisia tuotteita. Täydellinen pintakosketus takaa sataprosenttisen tiiviyden. Asennusvaiheessa ennen kovettumista putkikierteitä voi kiertää auki tai niiden asentoa muuttaa tavallisilla työkaluilla. Tiivistysainejäämät eivät tuki suodattimia ja venttiilejä.
Kovettumaton kierrelanka, tiivistää heti, DVGW- / KTW-, WRC-hyväksyntä.

Käyttö:

Kierretiivistyslanka muoveille ja metalleille lämmitys- ja saniteettialalla.

Ohje:

Puhdista kierreosat ennen tiivisteaineen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.