Sriegių sandarinimo siūlas, 160 m, Gamintojo ID: 55

Prekės Nr.: 083312 55
Kaina už vieną 1 vnt. (0,13 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 294 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo ID Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas LOCTITE 55
Spalva baltas
Cheminė bazė PA daugiasluoksnis siūlas
Stiprumo klasė mažo tvirtumo
Minimali naudojimo temperatūra −55 °C
Maksimali darbinė temperatūra 130 °C
Minimali sandėliavimo temperatūra 8 °C
Maksimali laikymo temperatūra 21 °C
Tinka panaudojimo sričiai sanitarinė zona; sriegių sandarinimas
Ilgis 160 m
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 59 mėnuo
Tinka medžiagoms iš plastiko; metalas
Sandarinimo savybės nekietėja
Produkto rūšis sandarinimo juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083312 55
EAN / GTIN 4058093058244
Gamintojo numeris 2957112
Gamintojas / atsakingas asmuo Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany, www.loctite.de

Aprašymas

Modelis:

LOCTITE® yra visame pasaulyje pirmaujantis Henkel prekės ženklas, apimantis efektyvius klijus, sandariklius ir paviršių apdorojimo priemones. Jau dešimtmečius šis vardas asocijuojasi su maksimaliu patikimumu bei kompetencija pramoninėje srityje. Naudodamas inovatyvias technologijas ir platų sprendimų asortimentą, LOCTITE padeda optimizuoti gamybos procesus, didinti įrangos patikimumą ir išvengti mašinų prastovų.
Sriegių tarpinės neleidžia nutekėti skysčiams ir dujoms per metalinius vamzdžius bei jų jungtis. Kietėja be oro ir susilietus su metaliniais paviršiais.
Nekietėjantys sriegių sandarinimo siūlai, sandarumas iš karto, pagal DVGW / KTW, WRC leidimą.

Paskirtis:

Sriegių sandarinimo siūlas plastikams ir metalams šildymo ir sanitarinių mazgų srityje.

Pastaba:

Prieš naudodami sandarinimo priemonę nuvalykite sriegius universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392.