{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | LOCTITE 55 | |
| Chemische basis | PA-multifilament | |
| Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 130 °C | |
| Eigenschap | niet uithardend | |
| geschikt voor materiaal | metaal; kunststof | |
| Voor draadafmeting M tot | M110 | |
| Voor draadafmeting inch | 4 inch | |
| Sterkteklasse | geringe sterkte | |
| Kleur | wit | |
| Lengte | 160 m | |
| Opslagtemperatuur | 8 °C - 21 °C | |
| Houdbaarheid vanaf productiedatum | 59 maand | |
| Producttype | Afdichtingstape |
| Artikelnummer | 083312 55 | |
| EAN/GTIN | 4058093058244 | |
| Nummer fabrikant | 2056936 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |