Vlákno na tesnenie závitov, 160 m, ID výrobcu: 55

Č. pol.: 083312 55
Cena za 1 ks (0,13 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
589 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

ID výrobcu Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu LOCTITE 55
Chemický podklad PA multifilament
Teplota Rozsah použitia -55 °C - 130 °C
Vlastnosť bez vytvrdenia
vhodné pre materiál Kov; Plast
pre veľkosť závitu M do M110
pre veľkosť závitu palec 4 palec
Trieda pevnosti nízka pevnost
Farba biela
Dĺžka 160 m
Teplota skladovania 8 °C - 21 °C
Odolnosť od dátumu výroby 59 Mesiac
Druh produktu Tesniaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083312 55
EAN/GTIN 4058093058244
Číslo výrobcu 2056936
Výrobca/zodpovedná osoba Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Popis

Prevedenie:

Tesniace prostriedky nahrádzajú konope, tesniace pásky a pasty, sú odolné voči plynom, kvapalinám, vzduchu, vode, olejom, uhľovodíkom a mnohým chemickým výrobkom. Úplný povrchový kontakt zabezpečuje 100%ige tesnosť. Spätné otočenie alebo korekcie polohy pri montáži pred vytvrdzovaním sa kedykoľvek vykoná konvenčným nástrojom. Zvyšky tesniaceho prostriedku neupchajú filtre a ventily.
Nekalené závitové vlákna, okamžitá tesnosť, DVGW / KTW, uvoľnenie WRC.

Použitie:

Tesniace vlákno závitov na plasty a kovy v oblasti vykurovania a sanitácie.

Poznámka:

Časti závitu sa pred aplikáciou tesniaceho prostriedku vyčisťte univerzálnym čistiacim prostriedkom Č. 083391 a Č. 083392.