{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Producentbetegnelse | LOCTITE 55 | |
| Kemisk basis | PA-multifilament | |
| Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 130 °C | |
| Egenskab | ingen hærdning | |
| egnet til materiale | Metal; Kunststof | |
| Til gevindstørrelse op til | M110 | |
| Til gevindstørrelse, tommer | 4 tommer | |
| Styrkeklasse | lavfast | |
| Farve | hvid | |
| Længde | 160 m | |
| Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
| Holdbarhed fra fremstillingsdato | 59 måned | |
| Produkttype | Tætningsbånd |
| Artikelnummer | 083312 55 | |
| EAN/GTIN | 4058093058244 | |
| Producentnummer | 2056936 | |
| Producent/ansvarlig person | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |