Univerzalno olje, Vsebina: 5000ml

Št. art.: 083041 5000
Cena na 1 kos (31,40 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 5.000 ml
Vrsta izdelka univerzalno olje
Vsebina enote mililiter
Izvedba kanister
Oblika tekoče
Kinematična viskoznost min. 195
Kinematična viskoznost maks. 195
Vnetišče 55 °C
Lastnosti emulzijsko odporen; prijazno koži
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083041 5000
EAN/GTIN 4017777211603
Številka proizvajalca 21165
Proizvajalec/odgovorna oseba BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 Aham, Deutschland, www.ballistol.de

Opis

Uporaba:

Idealno za nego, vzdrževanje in konzerviranje vseh vrst orodja. Odlično uveljavljeno za držala orodij, vpenjalna sredstva, merilna orodja, brusne primeže in za neproblematično skladiščenje oblikovnih delov. Nevtralizira blage kisline ter znoj rok in je zelo prijazno koži. Ekološko neoporečno, brez smol in izredno vsestransko.

Opomba:

Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.