Óleo universal, Índice: 5000ml

N.º do artigo: 083041 5000
Preço por 1 Peça (30,11 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
65 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo Bidão
Índice 5 l
Cor amarelado
ponto de inflamação 55 °C
Solubilidade em água emulsivo
Propriedades oxidantes não
Viscosidade cinemática 195 mm2/s
Tipo de produto Óleo multiusos/óleo universal

Identificação e classificação

Número do artigo 083041 5000
EAN/GTIN 4017777211603
Número do fabricante 21165
Fabricante/responsável BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Deutschland, www.ballistol.de

Descrição

Vantagem:

Ideal para o cuidado, manutenção e conservação de ferramentas de todos os tipos. Especialmente adequado para hastes de ferramentas, dispositivos de fixação, instrumentos de medição, tornos para retificação e para o armazenamento sem problemas de peças moldadas. Neutraliza ácidos fracos e o suor das mãos e é altamente dermocompatível. Ambientalmente seguro, sem resina e altamente versátil.

Nota:

Não disponível em todos os países. Não é possível efetuar entregas expresso.