Universalolja 5000 ml

Article no.: 083041 5000
(NOK 386,83 / 1 Litre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
51 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande Dunk
Innehåll 5 l
Färg gulaktig
Flampunkt 55 °C
Vattenlöslighet emulgerbar
Oxiderande egenskaper nej
Kinematisk viskositet 195 mm2/s
Produktslag Multifunktionsolja / Universalolja

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083041 5000
EAN / GTIN 4017777211603
Manufacturer number 21165

Beskrivelse

Användningsdata:

Idealisk för vård, underhåll och konservering av alla slags verktyg. Bästa skydd för verktygsskaft, spännverktyg, mätverktyg, slipskruvstycken och problemfri lagring av formdelar. Neutraliserar svaga syror och handsvett och är mycket skonsam mot huden. Ekologiskt ofarlig, hartsfri och oöverträffat mångsidig.

Anmärkning:

Levereras inte i alla länder. Expressleverans inte möjlig.