Aceite universal, Contenido: 5000ml

Número de artículo: 083041 5000
Precio por 1 unidad (31,76 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Universalöl
Color amarillo
Contenido 5.000 ml
Tipo de producto Aceite universal
Unidad contenido mililitros
Modelo bidón
Forma líquido
Viscosidad cinemática mín. 195 mm2/s
Punto de inflamación 55 °C
Características Compatible con la piel; respeto por el medio ambiente
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 083041 5000
EAN / GTIN 4017777211603
Número del fabricante 21165
Fabricante/responsable BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 Aham, Deutschland, www.ballistol.de

Descripción

Aplicación:

Ideal para el cuidado, el mantenimiento y la conservación de herramientas de todo tipo. Óptimo para mangos de herramienta, instrumentos de sujeción, instrumentos de medición, mordazas de rectificado y para el almacenamiento sin problemas de piezas preformadas. Neutraliza los ácidos débiles y el sudor de las manos, y tiene una excelente compatibilidad con la piel. Ecológicamente inocuo, libre de resina y extraordinariamente polivalente.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.