Univerzalno ulje 5000 ml

Artikl br.: 083041 5000
(32,33 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Kanistar
Sadržaj 5 l
Boja žućkasto
Plamište 55 °C
Otopivo u vodi može emulgirati
Oksidirajuće značajke ne
Kinematička viskoznost 195 mm2/s
Vrsta proizvoda Višenamjensko ulje / univerzalno ulje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083041 5000
EAN / GTIN 4017777211603
Broj proizvođača 21165

Opis

Upotreba:

Idealno za njegu, održavanje i skladištenje alata svih vrsta. Pokazalo se najboljim za alate, stezne glave, mjerne alate, stege za brušenje i za jednostavno skladištenje tlačnih alata. Neutralizira slabe kiseline i znoj ruku te je vrlo nježno za kožu. Ekološki prihvatljivo, ne sadrži smolu i nenadmašivo svestrano.

Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.