Universele olie 5000 ml

Artikelnummer: 083041 5000
(30,50 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Jerrycan
Inhoud 5 l
Kleur gelig
Vlampunt 55 °C
Oplosbaarheid in water emulgeerbaar
Oxiderende eigenschappen nee
Kinematische viscositeit 195 mm2/s
Producttype Multifunctionele olie / universele olie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083041 5000
EAN/GTIN 4017777211603
Nummer fabrikant 21165

Omschrijving

Toepassing:

Ideaal voor verzorging, onderhoud en conservering van allerlei soorten gereedschappen. Uitstekend geschikt voor gereedschapsschachten, spanmiddelen, meetgereedschappen, bankschroeven voor slijpwerkzaamheden en voor het probleemloos opslaan van gietstukken. Neutraliseert zwakke zuren en handzweet en is zeer huidvriendelijk. Milieuvriendelijk, harsvrij en uitzonderlijk veelzijdig.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.