Košara Select, Tip: 6

Št. art.: 082101 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina košare 255 mm
Širina košare 115 mm
Višina košare 75 mm
Prostornina košare 6 l
Maksimalna nosilnost 5 kg
Vrsta izdelka Košara

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082101 6
EAN/GTIN 4250004100046
Proizvajalec/odgovorna oseba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega jekla (št. 1.4301) in z ročaji, prevlečenimi z Rilsanom.

Primerno za:

Ultrazvočna čistilna naprava št. 082000 vel. 6 in št. 082003 vel. 6, splakovalna naprava št. 082004 vel. M, L in XL.