Košara Select 50

Št. art.: 082101 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina košare 460 mm
Širina košare 300 mm
Višina košare 195 mm
Prostornina košare 50 l
Maksimalna nosilnost 20 kg
Vrsta izdelka Košara

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082101 50
EAN/GTIN 4250004100114

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega jekla (št. 1.4301) in z ročaji, prevlečenimi z Rilsanom.

Primerno za:

Koš, primeren za 082000 50.
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
    Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico