{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Einsatzkorb xtra TT | |
| Vrsta izdelka | Košara | |
| Prostornina | 6 l | |
| Material košara | kovinski | |
| Nosilnost maks. | 3 kg | |
| Dolžina | 255 mm | |
| Širina | 130 mm | |
| Višina | 70 mm |
| Številka izdelka | 082104 6 | |
| EAN/GTIN | 4250004100213 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |