Priključek, Tip: FEIN

Št. art.: 081237 FEIN
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Potrdilo o kakovosti GS TÜV Rheinland
Globina 239 mm
Širina 159 mm
Višina 92 mm
Lastnosti temperaturni nadzor; zaščita pred globoko izpraznitvijo; zaščita pred preobremenitvijo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081237 FEIN
EAN/GTIN 5708997361443
Številka proizvajalca 03.6144C
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

Akumulatorski adapter za uporabo 18-voltnih akumulatorjev vodilnih proizvajalcev električnih orodij na delovnih svetilkah Scangrip CONNECT.
Priključek se prilega za uporabo z GARANT easyFix Flex Power št. 957520 vel. 12V in USB. Z akumulatorskim varnostnim sistemom: Samodejna zaščita pred globokim praznjenjem, zaščita pred preobremenitvijo, nadzor temperature.